Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netzwerkadapter USB 2.0 10/100 Ethernet Netzwerkkarte 100 Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Netzwerkadapter USB 2.0 10/100 Ethernet Netzwerkkarte 100 Mbps
InLine Netzwerkadapter USB 2.0 10/100 Ethernet Netzwerkkarte 100 Mbps
Artikel-Nr.:
     7405B-998213336
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33380H
EAN/GTIN:
     4043718026753
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter

InLine Netzwerkadapter USB 2.0 10/100 Ethernet Netzwerkkarte 100 Mbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Ports: 10/100 Ethernet Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN Datenübertragungsrate: 100 Mbps Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u Systemanforderungen: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista

InLine Netzwerkadapter USB 2.0 10/100 Ethernet Netzwerkkarte 100 Mbps

Produktbeschreibung:

Der USB Netzwerkadapter erlaubt Ihnen jede 10Mb/s, 100Mb/s oder 10/100Mb/s Netzwerkverbindung. Benötigt wird nur ein USB– oder USB 2.0 Ausgang. Die Stromversorgung erfolgt über den USB–Port. Mit der eingebauten Hardwareerkennung von Windows Betriebssystemen und der "Hot Swap" Eigenschaft von USB benötigen Sie nur wenige Minuten, um den Adapter in Ihr System zu integrieren.
  • 100Mb/s Datenrate IEEE 802.3u
  • Unterstützt die Standardprotokolle wie z. B. TCP/IP und IPX
  • Voll–Duplex Unterstützung, kein Netzteil erforderlich
  • Volle Datenrate bis 12Mb/s am USB 1.1 Port
  • Volle Datenrate bis 100Mb/s am USB 2.0 Port
  • Plug and Play, Treiber für Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10, Linux ab 2.6x

  • Hersteller–Nr.: 33380H
  • EAN Code: 7405–4043717405–8026753
  • Zolltarifnummer: 7405–85176200
  • Höhe Verpackung: 0,032 m
  • Datenübertragungsrate: 10/100 Mb/s
  • Typ: USB 2.0 Netzwerkadapter
  • Stromversorgung: USB
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,142 m
  • Breite Verpackung: 0,080 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–012000 kg
  • Artikel Höhe: 2,7405–000000 cm
  • Artikel Breite: 2,7405–300000 cm
  • Artikel Länge: 7,7405–300000 cm
  • Herstellerinformation: INTOS ELECTRONIC AG
    Siemensstrasse 11
    35394 Gießen
    Deutschland
    service@inline–info.com
  • Ursprungsland: China
  • Im Angebot: Nein
  • Stark reduziert: Nein
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,036 kg
  • Seite B: RJ45 Buchse
  • Farbe: Schwarz
  • Seite A: USB–A Stecker

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Ports
10/100 Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base–T, Ethernet 100Base–TX
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base–TX – RJ–45
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista

Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 14,31*
€ 15,15*
1
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 15,19*
Lager 7405
463
1
€ 1,00*
ab € 23,65*
€ 24,94*
1
€ 6,90*
ab € 30,51*
€ 32,14*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.