Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB Netzwerkadapter
>
USB RJ-45 Adapter
>
Artikel
InLine® USB 2.0 Netzwerkadapter, 10/100MBit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-33380H
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
33380H
EAN/GTIN:
4043718026753
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Der USB Netzwerkadapter erlaubt Ihnen jede 10Mbps, 100Mbps oder 10/100Mbps Netzwerkverbindung. Benötigt wird nur ein USB- oder USB 2.0 Ausgang. Die Stromversorgung erfolgt über den USB- Port. Mit der eingebauten Hardwareerkennung von Windows Betriebssystemen und der "Hot Swap" Eigenschaft von USB benötigen Sie nur wenige Minuten, um den Adapter in Ihr System zu integrieren.
100Mbps Datenrate IEEE 802.3u
Unterstützt die Standardprotokolle wie z.B. TCP/IP und IPX
Voll- Duplex Unterstützung, kein Netzteil erforderlich
Volle Datenrate bis 12Mb/s am USB 1.1 Port
Volle Datenrate bis 100Mb/s am USB 2.0 Port
Plug and Play, Treiber für Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10, Linux ab 2.6x
... >
InLine
>
Netzwerk Infrastruktur
>
USB
Weitere Suchbegriffe:
usb ethernet adapter
,
Netzwerk Infrastruktur
,
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,15*
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.