Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI-Adapter HDMI W bis mikro M Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine HDMI-Adapter HDMI W bis mikro M Micro
InLine HDMI-Adapter HDMI W bis mikro M Micro
Artikel-Nr.:
     7405B-998207744
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17690D
EAN/GTIN:
     4043718179442
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

InLine HDMI-Adapter HDMI W bis mikro M Micro

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine HDMI-Adapter Kabel: HDMI-Adapter Anschluss: HDMI - weiblich Stecker (zweites Ende): 19 pin micro HDMI Type D - männlich

InLine HDMI–Adapter HDMI W bis mikro M Micro

Produktbeschreibung:

InLine® Adapter für den Anschluss eines Kabels mit HDMI–Anschluss an eine Quelle oder ein Peripheriegerät mit Micro–HDMI–Anschluss. Getestet auf einem Display mit 4K2K @30Mh Auflösungen, findet dieser Adapter auch Anwendung in Audio / Video (A/V) Systemen, Home Entertainment, Digital Signage, Digital Signage, professionelle und industrielle Videoposter oder Digital Signage in Umgebungen wie Konferenzräumen, Auditorien, Flughäfen, Stadien und mehr.
  • HDMI 19pin Typ–A Buchse auf Micro HDMI Typ–D Stecker Adapter
  • 4K2K @30Hz (3840*2160) kompatibel
  • Vergoldete Kontakte für eine hochwertige digitale Verbindung
  • Wiederverschließbare Blister–PE–Verpackung mit EAN–Code

  • Hersteller–Nr.: 17690D
  • EAN Code: 7405–4043717405–8179442
  • Seite B: Micro–HDMI D Stecker
  • Audio: Ja
  • Höhe Verpackung: 0,011 m
  • Unterstützte Display–Auflösung: 4K2K @ 60 Hz
  • Typ: Vergoldete Kontakte
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,123 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–008000 kg
  • Herstellerinformation: INTOS ELECTRONIC AG
    Siemensstrasse 11
    35394 Gießen
    Deutschland
    service@inline–info.com
  • Ursprungsland: China
  • Im Angebot: Nein
  • Stark reduziert: Nein
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Signal: Audio/Video
  • Gewicht: 0,008 kg
  • Seite A: HDMI A Buchse

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
HDMI–Adapter
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – weiblich
Stecker (zweites Ende)
19 pin micro HDMI Type D – männlich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,84*
10
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,51*
Lager 7405
162
1
€ 1,00*
ab € 10,54*
€ 15,19*
1
€ 6,90*
ab € 16,17*
€ 23,29*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.