Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100 Einzugsrolle für 7100DN 7100N 7100V_DN 7100V_NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Phaser 7100 Einzugsrolle für 7100DN 7100N 7100V_DN 7100V_NC
Xerox Phaser 7100 Einzugsrolle für 7100DN 7100N 7100V_DN 7100V_NC
Artikel-Nr.:
     7405B-998051339
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     604K78871
EAN/GTIN:
     0095205832075
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Feed Roller

Xerox Phaser 7100 Einzugsrolle für 7100DN 7100N 7100V_DN 7100V_NC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox Phaser 7100 - Einzugsrolle Produkttyp: Einzugsrolle Drucktechnologie: Laser Kompatibel mit: Phaser 7100/NM, 7100DN, 7100N, 7100V_DN, 7100V_NC

Xerox Phaser 7100 Einzugsrolle für 7100DN 7100N 7100V_DN 7100V_NC

Produktbeschreibung:

Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, um sicherzustellen, dass Ihre Xerox Systeme mit maximaler Leistung arbeiten.

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
42 g
Höhe
50 mm
Breite
85 mm
Tiefe
110 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
42 g
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Funktionen
Markenkompatibilität
Xerox
Typ
Roller
Gerätekompatibilität
Laser–/ LED–Drucker
Kompatibilität
Phaser 7100
Ursprungsland
China

Weitere Suchbegriffe: Pickup roller, Austauschrollensatz für Scanner, Scanner Rollenkit, xerox papierkassette, feed roller, Zubehör Drucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 24,47*
€ 33,52*
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 42,02*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 31,71*
€ 43,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,70*
€ 48,52*
€ 3,50*
ab € 43,51*
€ 58,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.