Transcend CF170 Industrial Flash-Speicherkarte 32 GB 170x CompactFlash
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Transcend CF170 Industrial - Flash-Speicherkarte - 32 GB - CompactFlash Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: CompactFlash Card Speicherkapazität: 32 GB Geschwindigkeit: 170x Technologie: MLC NAND Flash Versorgungsspannung: 3.3 / 5 V
Transcend CF170 Industrial Flash–Speicherkarte 32 GB 170x CompactFlash
Produktbeschreibung:
TS32GCF170 – 32–GB–Compact–Flash–Karte
Mit einer Hochgeschwindigkeits–Datenübertragungsrate und extra großer Kapazität sind die industriellen CF170 Compact Flash–Karten von Transcend perfekt für eingebettete Systeme, medizinische Instrumente, Straßenüberwachungssysteme und andere industrielle Anwendungen mit hohen Leistungs– und Kapazitätsanforderungen. Dank der Verwendung von Static Data Refresh und Early Retirement–Technologie bieten CF170 CF–Karten Fehlerkorrekturfunktionen, bewahren die Datenintegrität und haben eine verlängerte Lebensdauer.
Aussehen
–> Abmessungen: 42,8 x 36,4 x 3,3 mm (1,69" x 1,43" x 0,13")
–> Pin–Anzahl: 50 Pin
–> Formfaktor: Compact Flash–Karte
Speicher
–> Flash–Typ: MLC NAND Flash
–> Kapazität: 32 GB
Betriebsumgebung
–> Betriebsspannung: 3,3 V ±5%; 5 V ±10%
–> Betriebstemperatur: –25°C (–13°F) ~ 85°C (185°F)
–> Lagertemperatur: –40°C (–40°F) ~ 85°C (185°F)
–> Luftfeuchtigkeit: 0% bis 95%
–> Schock: Beschleunigung: 490 m/s² (Standardhaltezeit: 11 ms, Halbsinuswelle, Geschwindigkeitsänderung: 3,44 m/s)
–> Vibration (Betrieb): 20 G (Spitze–Spitze), 20 Hz ~ 2.000 Hz (Frequenz)
Leistung
–> Leistungsaufnahme (max.): 0,64 Watt(s)
Performance
–> Lesegeschwindigkeit (max.): Bis zu 87 MB/s
–> Schreibgeschwindigkeit (max.): Bis zu 68 MB/s
–> Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF): 1.000.000 Stunde(n)
–> Hinweis: Die Geschwindigkeit kann je nach Host–Hardware, –Software, –Nutzung und –Speicherkapazität variieren
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 89.8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 38.15 MB/s
Formfaktor
CompactFlash Card
Technologie
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung
3.3 / 5 V
Besonderheiten
Stoßfest, Fixed Disk Mode, ECC–Unterstützung, Unterstützung für Wear Leveling–Funktion, Removable Disk Mode, UDMA Mode, vibrationssicher, S.M.A.R.T–Funktion
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–6
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95%