Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Basic Wandhalterung für Flach-TV 58-107cm 23-42" bis 40cm Wandabstand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Basic Wandhalterung für Flach-TV 58-107cm 23-42" bis 40cm Wandabstand Schwarz
InLine Basic Wandhalterung für Flach-TV 58-107cm 23-42" bis 40cm Wandabstand Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997916611
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23123A
EAN/GTIN:
     4043718284313
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

InLine Basic Wandhalterung für Flach-TV 58-107cm 23-42" bis 40cm Wandabstand Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Klammer - für LCD-Display - Schwarz Produkttyp: Klammer - Wandmontage Einstellbare Tiefe: 7-40 cm Neigung: -7,5° bis 7,5° Drehen: -90° bis 90° Anpassungen: Neigung, schwenken Empfohlene Verwendung: LCD-Display Empfohlene Display-Größe: 58.4-106,7 cm (23"-42") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm Max. Ladegewicht: 25 kg Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Schrauben

InLine Basic Wandhalterung für Flach–TV 58–107cm 23–42" bis 40cm Wandabstand Schwarz

Produktbeschreibung:

  • TV–Wandhalterung für Flachbildschirme 58–107cm (23–42")
  • Einfache Montage
  • Wandabstand: ca. 7– bis 40cm, zweiteiliger Haltearm
  • Bildschirm neig– und schwenkbar
  • Neigungswinkel: ca. +7,5° bis –7,5°
  • Schwenkbereich: +/–90°
  • VESA kompatibel: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200mm
  • Farbe: Schwarz
  • Inkl. Schraubensatz zur Montage und Kabelmanagement
  • Max. TV–Gewicht: 25kg

  • Breite Artikel: 23,000 cm
  • Gewicht: 2,361 kg
  • Hersteller–Nr.: 23123A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8284313
  • Neigbar: +/–7,5 °
  • Wandabstand: 7 – 40 cm
  • Belastung (max.): 25 kg
  • Kabelmanagement: Ja
  • Sicherheitsschloss–System: Nein
  • Monitorarm: Nein
  • Typ: Wandhalterung für Displays
  • VESA: 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200 mm
  • Geeignet für: Displays von 58cm (23") bis 107cm (42")
  • Höhe Artikel: 23,000 cm
  • Höhe Verpackung: 0,070 m
  • Länge Artikel: 42,000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0051 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,270 m
  • Netto–Gewicht: 1,990 kg
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,240 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • GS–geprüft: Nein
  • Schwenkbar: +/–90 °

Technische Details:

Allgemein
Einstellbare Tiefe
7–40 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Empfohlene Verwendung
LCD–Display
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display–Größe
58.4–106,7 cm (23"–42")
Neigung
–7,5° bis 7,5°
Drehen
–90° bis 90°
Anpassungen
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht
25 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,79*
€ 27,33*
Frei Haus
ab € 24,81*
€ 33,81*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 29,55*
€ 40,43*
€ 3,50*
ab € 29,89*
€ 40,74*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.