Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-23123A Herst.-Nr.: 23123A EAN/GTIN: 4043718284313 |
| |
|
| | |
| - TV-Wandhalterung für Flachbildschirme 58-107cm (23-42")
- Einfache Montage
- Wandabstand: ca. 7- bis 40cm, zweiteiliger Haltearm
- Bildschirm neig- und schwenkbar
- Neigungswinkel: ca. +7,5° bis -7,5°
- Schwenkbereich: +/-90°
- VESA kompatibel: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200mm
- Farbe: Schwarz
- Inkl. Schraubensatz zur Montage und Kabelmanagement
- Max. TV-Gewicht: 25kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung inline, halterung tv, Halterungen / Stative / Schlösser, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,81* | € 27,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,60* | € 33,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 29,53* | € 40,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,94* | € 40,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|