Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP WIRELESS MOUSE 220 BLUE EU Maus Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP WIRELESS MOUSE 220 BLUE EU Maus Blau
HP WIRELESS MOUSE 220 BLUE EU Maus Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-997910683
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7KX11AA#ABB
EAN/GTIN:
     0193905408627
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

HP WIRELESS MOUSE 220 BLUE EU Maus Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 220 - Maus - 2,4 GHz - Blau Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabellos - 2,4 GHz Farbe: Blau Gewicht: 80 g Lokalisierung: Englisch / Europa Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Anzahl Tasten: 3 Preistyp: CTO Entwickelt für: HP 24, 27; Chromebook 15; ENVY 32, TE01; ENVY Laptop 13, 17; Laptop 14, 14s, 15, 15s, 17; Pavilion 24, TP01; Pavilion Laptop 13, 14, 15; Pavilion x360 Laptop

HP WIRELESS MOUSE 220 BLUE EU Maus Blau

Produktbeschreibung:

Maus Geräteschnittstelle RF Wireless Scroll Typ
Rad Knopfanzahl 3 Tastentyp Gedrückte Tasten Design
Formfaktor Beidhändig Produktfarbe Blau HP–Segment
Haus Lieferumfang Receiver enthalten Ja Kabelloser
Receiver–Anschluss USB Typ–A Receiver Typus Mikro–Empfänger
Akkus/Batterien enthalten Ja Energie Energiequelle
Batterien Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1 Akku–/Batterietyp AA Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 7, Windows 8 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
macOS Unterstützung anderer Betriebsysteme ChromeOS
Gewicht und Abmessungen Breite 94,8 mm Tiefe 57
mm Höhe 39,1 mm Gewicht 80 g Logistikdaten Warentarifnummer
(HS) 7405–84716070 Ursprungsland China Verpackungsdaten
Anzahl 1 Verpackungsbreite 198 mm Verpackungstiefe
139 mm Verpackungshöhe 53 mm Paketgewicht 140 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Gewicht
80 g
Farbe
Blau
Lokalisierung
Englisch / Europa
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2,4 GHz
Anzahl Tasten
3
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
140 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 27–dp0013nf ¦ HP ENVY 32–a0001nl, 32–a0002ng, 32–a0004ng, 32–a0004ns, 32–a0007nb, 32–a0007ns, 32–a0016nf, TE01–0010nl, TE01–0010ns, TE01–0132no, TE01–0165t ¦ HP ENVY Laptop 13–aq0011ms, 13–aq0914nd, 13–aq1002ns, 13–aq1004ns, 13–aq1024no, 13–aq1509nz, 17–ce0000np, 17–ce0002n, 17–ce0007nl, 17–ce0009nf, 17–ce1002ng, 17–ce1008nl ¦ HP Laptop 14–dk0025nf, 14–dk0035nf, 14–dk0040no, 14–dk0058nf, 14–dk0075nr, 14–dk0731ms, 14–dq1007nl, 14–dq1038wm, 14–dq1039wm, 14s–dq0610nd, 14s–dq1001nl, 14s–dq1001ns, 14s–dq1005ns, 14s–dq1009nl, 14s–dq1420ng, 15–db1006nf, 15–db1008cy, 15–db1008ng, 15–db1011cy, 15–db1026ns, 15–db1038nf, 15–db1043nf, 15–db1044nl, 15–db1062nl, 15–dw0010nc, 15–dw0016nl, 15–dw0023nf, 15–dw0031ns, 15–dw0037ns, 15–dw0038wm, 15–dw0041nl, 15–dw0042ns, 15–dw0050od, 15–dw0072nl, 15–dw0084nl, 15–dw0105nf, 15–dw0112nl, 15–dw0124nl, 15–dw1020ns, 15–dw1632ng, 15s–eq0005nf, 15s–eq0006no, 15s–eq0011ns, 15s–eq0012ns, 15s–eq0018nf, 15s–eq0020nl, 15s–eq0023nl, 15s–eq0093no, 15s–eq0603nz, 15s–fq0024na, 15s–fq0025na, 15s–fq1000nd, 15s–fq1012na, 15s–fq1013na, 15s–fq1013nl, 15s–fq1030ns, 15s–fq1032ns, 15s–fq1040ns, 15s–fq1492nd, 15s–fq1726nd, 17–ca1124ng ¦ HP Pavilion Laptop 14–ce2002np, 14–ce2007np, 14–ce2068nl, 14–ce3000ns, 14–ce3004nf, 14–ce3005nf, 14–ce3026nl, 14–ce3027nl, 14–ce3029nl, 14–ce3031nl, 15–bc527ns, 15–cs2113nl, 15–cs2114nl, 15–cs2118nl, 15–cs2119nl, 15–cs3000na, 15–cs3001nf, 15–cs3002nb, 15–cs3002nf, 15–cs3003ns, 15–cs3006nl, 15–cs3011ns, 15–cs3014nl, 15–cs3020nf, 15–cs3028nl, 15–cs3031nb, 15–cs3034nb, 15–cs3040nl, 15–cs3052nl, 15–cs3057nl, 15–cw1004na, 15–cw1008nl, 15–cw1024nf, 15–cw1028nl, 15–cw1077nl, 15–cw1083nl ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14–dh0003nz, 14–dh0009nz, 14–dh0020nl, 14–dh0037nl, 14–dh0040nl, 14–dh0042nf, 14–dh0049nf, 14–dh0516na, 14–dh1000nf, 14–dh1001nb, 14–dh1001nf, 14–dh1004nf, 14–dh1004nl, 14–dh1005nl, 14–dh1007nl, 14–dh1009nl, 15–dq0000nl, 15–dq1003nb, 15–dq1004nf, 15–dq1006nf, 15–dq1007nf

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 12,70*
€ 17,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 13,57*
€ 18,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 20,36*
€ 4,00*
ab € 18,55*
€ 25,35*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 20,00*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.