Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine SAS-Blende intern zu extern 4-Lane 4x Shielded Mini MultiLane SAS SFF-8088 26-polig W bis SATA W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine SAS-Blende intern zu extern 4-Lane 4x Shielded Mini MultiLane SAS SFF-8088 26-polig W bis SATA W
InLine SAS-Blende intern zu extern 4-Lane 4x Shielded Mini MultiLane SAS SFF-8088 26-polig W bis SATA W
Artikel-Nr.:
     7405B-997886913
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     27654I
EAN/GTIN:
     4043718208999
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
inline slotblech
slotbleche

InLine SAS-Blende intern zu extern 4-Lane 4x Shielded Mini MultiLane SAS SFF-8088 26-polig W bis SATA W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine SAS-Blende intern zu extern Typ: SAS-Blende intern zu extern Anzahl SAS-Lane-Kabel: 4-Lane Anschluss: 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - weiblich Stecker (zweites Ende): 4 x 7-poliges Serial ATA - weiblich

InLine SAS–Blende intern zu extern 4–Lane 4x Shielded Mini MultiLane SAS SFF–8088 26–polig W bis SATA W

Produktbeschreibung:

Host intern mit SATA an externe SAS Geräte mit SFF–8088, PCI Slotblech mit 50P Centronics Rahmen. Dieser Adapter montiert auf einen 50P Centronics Rahmen in ein PCI–Slotblech ist ein passiver Platinen–Adapter mit einer externen 26pol. Mini SAS Buchse (SFF–8088) auf der einen Seite, und intern mit vier 7pol. SATA Buchsen (L–Form) auf der anderen Seite. Dieser Adapter kann auf mehreren Halterung montiert werden, so ist es Möglich diesen Adapter wahlweise im PCI Slot oder in einem (ehem.) SCSI Gehäuse mit 50pol. Centronics Buchsen zu betreiben. Der Adapter ist für den Aufbau von Speichergeräten, in kurzen oder hohen Gehäusen, Rack–Stationen, externen (SCSI–) Festplatten–Gehäusen, Server–Blade–Racks etc. geeignet.
  • Extern mit SFF–8088 Buchse an intern 4x SATA Buchse
  • Host intern mit SATA an externe SAS Geräte mit SFF–8088
  • PCI Slotblech mit 50P Centronics Rahmen

  • Hersteller–Nr.: 27654I
  • EAN Code: 7405–4043717405–8208999
  • VPE: 1 Stück
  • Typ: SAS PCI oder 50pol Centronics
  • Höhe Artikel: 2,000 cm
  • Anschlüsse extern: SFF–8088
  • Anschlüsse intern: 4x SATA
  • Höhe Verpackung: 0,022 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Länge Artikel: 8,000 cm
  • Breite Verpackung: 0,068 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Länge Verpackung: 0,121 m
  • Netto–Gewicht: 0,072 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536901000
  • Gewicht: 0,075 kg
  • Breite Artikel: 13,000 cm
  • Low Profile: Nein

Technische Details:

Allgemein
Typ des Speicherkabels
SAS–Blende intern zu extern
Anzahl SAS–Lane–Kabel
4–Lane
Konnektivität
Anschluss
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF–8088), 26–polig – weiblich
Stecker (zweites Ende)
4 x 7–poliges Serial ATA – weiblich

Weitere Suchbegriffe: slotblech sas, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 25,52*
€ 35,19*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 35,80*
€ 49,03*
€ 3,50*
ab € 48,45*
€ 65,57*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.