Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine for 9pin Sub D male or female Halterung volle Höhe Packung mit 4 4er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine for 9pin Sub D male or female Halterung volle Höhe Packung mit 4 4er
InLine for 9pin Sub D male or female Halterung volle Höhe Packung mit 4 4er
Artikel-Nr.:
     7405B-997886904
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     11109
EAN/GTIN:
     4043718017041
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
inline slotblech
slotbleche

InLine for 9pin Sub D male or female Halterung volle Höhe Packung mit 4 4er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine for 9pin Sub D male or female Halterung, volle Höhe Produkttyp: Halterung, volle Höhe Packungsmenge: 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Gewicht: 78 g Funktionen: 1 Bohrloch

InLine for 9pin Sub D male or female Halterung volle Höhe Packung mit 4 4er

Produktbeschreibung:

InLine® Halterung ermöglicht die Montage von 9–poligen Sub–D–Steckern und –Buchsen auf der Rückwand eines Gehäuses/Servers unter Verwendung eines freien PCI–Steckplatzes.
  • Unterstützt 9–polige Sub–D–Stecker
  • Aluminiummaterial

  • Hersteller–Nr.: 11109
  • EAN Code: 7405–4043717405–8017041
  • Höhe Artikel: 1,200 cm
  • Typ: Blindblende mit Sub D Aussparung
  • VPE: 4 Stück
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Länge Artikel: 12,000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0003 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Breite Verpackung: 0,072 m
  • Länge Verpackung: 0,186 m
  • Netto–Gewicht: 0,063 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Breite Artikel: 1,800 cm
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8538909999
  • Gewicht: 0,077 kg
  • Low Profile: Nein

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Halterung, volle Höhe
Gewicht
78 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
1 Bohrloch

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,95*
Lager 7405
130
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,78*
€ 19,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,25*
€ 25,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.