Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 10 m Schwarz
InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997886876
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16656D
EAN/GTIN:
     4043718088461
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...

InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 10 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Stromkabel - CEE 7/7 zu IEC 60320 C5 - 10 m Typ: Stromkabel Länge: 10 m Anschluss: Strom CEE 7/7 - männlich Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C5 Farbe: Schwarz

InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 10 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Stromversorgungskabel mit 2–poligem Schutzkontakt zum Anschluss externer Netzteile von Notebooks u.ä. mit einer maximalen Aufnahme von 2,5A an das 250V–Netz
  • Stecker (deutsch) CEE 7/7
  • Stecker (Buchse) IEC–60320 C–5
  • Dreiadriges Kabel H05VV–F (3x0,75mm²)
  • VDE–zertifiziert (Verband Deutscher Elektrotechniker )
  • Maximale Belastung 2,5A/250V
  • Vergossene Stecker (Druckguss)

  • Gewicht: 1,100 kg
  • Höhe Verpackung: 0,038 m
  • Verpackung: Retail
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0032 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20104A
  • Außendurchmesser: 6,8 mm
  • Länge Verpackung: 0,330 m
  • Netto–Gewicht: 1,7405–095000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,254 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 10 m
  • Signal: Strom
  • Seite A: CEE7/7 Stecker (Schutzkontakt)
  • Seite B: IEC–C5 ("MickyMaus"–Stecker)
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Zertifizierung: Nein
  • Hersteller–Nr.: 16656D
  • EAN Code: 7405–4043717405–8088461
  • Querschnitt: 3G1,5 mm²
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
10 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 – männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C5
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,04*
€ 22,41*
Lager 7405
104
€ 1,00*
ab € 25,60*
€ 35,04*
€ 3,50*
ab € 26,79*
€ 36,40*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.