Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz
InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997886869
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16656
EAN/GTIN:
     4043718012718
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
inline netzkabel für notebook 3-pol...

InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Stromkabel - CEE 7/7 zu IEC 60320 C5 - 2 m Typ: Stromkabel Länge: 2 m Anschluss: Strom CEE 7/7 - männlich Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C5 Farbe: Schwarz

InLine Stromkabel CEE 7/7 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Netzstecker auf 3–polige Buchse
  • Hersteller–Nr.: 16656
  • EAN Code: 7405–4043717405–8012718
  • Höhe Verpackung: 0,037 m
  • Verpackung: Retail
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0015 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,230 m
  • Netto–Gewicht: 0,189 kg
  • Breite Verpackung: 0,174 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 2 m
  • Signal: Strom
  • Seite A: CEE7/7 Stecker (Schutzkontakt)
  • Seite B: IEC–C5 ("MickyMaus"–Stecker)
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Zertifizierung: Nein
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,193 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 – männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C5

Weitere Suchbegriffe: netzkabel schuko cee 7/7 stecker auf iec-60320 c5, netzkabel schuko cee 7/7 stecker auf iec-60320 c5 2m, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,06*
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,65*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 8,43*
€ 12,01*
Lager 7405
785
€ 1,00*
ab € 12,32*
€ 17,39*
5 Tage
7
€ 6,99*
ab € 18,49*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.