Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Stromkabelabschluss 12 Pin Anschlussleiste bis 400 V 16 A durchsichtig Natural Packung mit 10 V 12er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Stromkabelabschluss 12 Pin Anschlussleiste bis 400 V 16 A durchsichtig Natural Packung mit 10 V 12er
InLine Stromkabelabschluss 12 Pin Anschlussleiste bis 400 V 16 A durchsichtig Natural Packung mit 10 V 12er
Artikel-Nr.:
     7405B-997886852
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44016
EAN/GTIN:
     4043718178841
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme

InLine Stromkabelabschluss 12 Pin Anschlussleiste bis 400 V 16 A durchsichtig Natural Packung mit 10 V 12er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Stromkabelabschluss - 12 Pin Anschlussleiste zu 12 Pin Anschlussleiste Typ: Stromkabelabschluss Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Anschluss: 12 Pin Anschlussleiste Stecker (zweites Ende): 12 Pin Anschlussleiste Bewertete Spannung: 400 V Bewertete Stromstärke: 16 A Farbe: Durchsichtig, Natural

InLine Stromkabelabschluss 12 Pin Anschlussleiste bis 400 V 16 A durchsichtig Natural Packung mit 10 V 12er

Produktbeschreibung:

  • Lüsterklemmen für Kabel bis 16mm² Querschnitt
  • 10er Pack à 12er Reihe
  • Farbe: Natur/transparent
  • Max. 400V / 16A

  • Gewicht: 0,646 kg
  • Hersteller–Nr.: 44016
  • EAN Code: 7405–4043717405–8178841
  • Farbe: Transparent
  • Typ: 16mm², 12er Reihe
  • Höhe Verpackung: 0,055 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0014 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,170 m
  • Breite Verpackung: 0,150 m
  • Netto–Gewicht: 0,576 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Verpackungseinheit: 10 Stück

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ
Stromkabelabschluss
Bewertete Spannung
400 V
Bewertete Stromstärke
16 A
Farbe
Durchsichtig, Natural
Konnektivität
Anschluss
12 Pin Anschlussleiste
Stecker (zweites Ende)
12 Pin Anschlussleiste

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 9,01*
Lager 7405
105
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,54*
€ 22,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 28,36*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.