Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Stromkabelabschluss - 12 Pin Anschlussleiste zu 12 Pin Anschlussleiste - 400 V - 16 A - durchsichtig, Natural (Packung mit 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-1236192
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44016
EAN/GTIN:
     4043718178841
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Stromkabelabschluss - 12 Pin Anschlussleiste zu 12 Pin Anschlussleiste - 400 V - 16 A - durchsichtig, Natural (Packung mit 10)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  44016
Modell  
EAN/UPC  4043718178841

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Stromkabelabschluss - 12 Pin Anschlussleiste zu 12 Pin Anschlussleiste
Typ  Stromkabelabschluss
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Anschluss  12 Pin Anschlussleiste
Stecker (zweites Ende)  12 Pin Anschlussleiste
Bewertete Spannung  400 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Farbe  Durchsichtig, Natural

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ  Stromkabelabschluss
Bewertete Spannung  400 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Farbe  Durchsichtig, Natural
  
Konnektivität  
Anschluss  12 Pin Anschlussleiste
Stecker (zweites Ende)  12 Pin Anschlussleiste

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ:
Stromkabelabschluss
Bewertete Spannung:
400 V
Bewertete Stromstärke:
16 A
Farbe:
Durchsichtig, Natural
Anschluss:
12 Pin Anschlussleiste
Stecker (zweites Ende):
12 Pin Anschlussleiste
Weitere Suchbegriffe: 44016, inline, inline®, 16mm², 12er, reihe, anschlussleiste, transparent, lsterklemme, 16mm, stück, stromkabelabschluss, durchsichtig, natural, packung, 10stk., stck, 10stk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 9,01*
4 Tage
105
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,54*
€ 22,11*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 28,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.