Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 101039 Bluetooth 3 Mbit/s USB-Controller 3 Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 101039 Bluetooth 3 Mbit/s USB-Controller 3 Mbps
ALLNET 101039 Bluetooth 3 Mbit/s USB-Controller 3 Mbps
Artikel-Nr.:
     7405B-997886581
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL1580
EAN/GTIN:
     4038816101037
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

ALLNET 101039 Bluetooth 3 Mbit/s USB-Controller 3 Mbps

Artikeldetails:

  • Schnittstellen: Bluetooth Schnittstellen: Bluetooth 4 Kabellos-Technologie: Kabellos Typ: Sonstiges Eingabegerät Kabellänge: ab 10 m

ALLNET 7405–101039 Bluetooth 3 Mbit/s USB–Controller 3 Mbps

Produktbeschreibung:

Bluetooth BT 4.0, Kompatibel zu Bluetooth 2.0,
maximale Reichweite ca. 20m, Unterstützt folgende
Profile: Networking,
Dial–UP, Fac, LAN access, Headset und Wifi, Geschwindigkeit 3Mbps,
Unicast Connectionless Data (UCD), Enhanced Power
Control (EPC),
Alternate MAC/PHY, Generic AMP, L2CAP, A2MP, security und HCI,
802.11PAL, HCI Transport Updates

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
USB–Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Design
Eingebaut
Nein
Produktfarbe
Weiß
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Maximaler Betriebsabstand
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
8,3 mm
Gewicht
5,3 g
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Kunststoff
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja

Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
45
1
€ 6,00*
ab € 8,04*
€ 11,67*
3 Tage
45
1
€ 8,00*
ab € 8,04*
€ 11,67*
5
€ 6,95*
ab € 9,80*
€ 13,35*
Lager 7405
44
1
€ 1,00*
ab € 16,99*
€ 23,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.