Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mauspad 25 cm x 22 cm x 0,6 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Mauspad 25 cm x 22 cm x 0,6 cm Blau
InLine Mauspad 25 cm x 22 cm x 0,6 cm Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-997883600
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55455B
EAN/GTIN:
     4043718193820
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage

InLine Mauspad 25 cm x 22 cm x 0,6 cm Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Mauspad
  • Produkttyp: Mauspad
  • Produktmaterial: Textil
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25 cm x 22 cm x 0,6 cm
  • Farbe: Blau
  • Verpackung: Retail

InLine Mauspad 25 cm x 22 cm x 0,6 cm Blau

Produktbeschreibung:

  • Einfaches Mauspad mit farbiger Textiloberfläche
  • Unterseite aus Schaumstoff, rutscht nicht auf dem Schreibtisch
  • für optische Mäuse geeignet
  • Abmessungen: ca. 250x220x6mm
  • In einer Verkaufsverpackung mit Eurolochung

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Breite
250 mm
Dicke
6 mm
Tiefe
220 mm
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Leistung
Anti–Rutsch–Basis
Ja
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Schaum
Handgelenkauflage
Nein
LED–Anzeigen
Nein
Empfohlene Benutzung
universal

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,37*
Lager 7405
153
€ 1,00*
ab € 10,69*
€ 15,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.