Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Telefonverlängerungskabel TAE-N M bis W 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Telefonverlängerungskabel TAE-N M bis W 6 m
InLine Telefonverlängerungskabel TAE-N M bis W 6 m
Artikel-Nr.:
     7405B-997879554
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18856
EAN/GTIN:
     4043718013463
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m

InLine Telefonverlängerungskabel TAE-N M bis W 6 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Telefonverlängerungskabel - 6 m Typ: Telefonverlängerungskabel Länge: 6 m Anschluss: TAE-N - männlich Stecker (zweites Ende): TAE-N - weiblich

InLine Telefonverlängerungskabel TAE–N M bis W 6 m

Produktbeschreibung:

TAE–N Verlängerung, InLine®, TAE–N St/Bu
  • TAE–N Stecker an TAE–N Buchse
  • für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler

  • Hersteller–Nr.: 18856
  • EAN Code: 7405–4043717405–8013463
  • Breite Artikel: 3,600 cm
  • Höhe Artikel: 1,300 cm
  • Höhe Verpackung: 0,031 m
  • UL: Nein
  • Länge Artikel: 600,000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0012 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 4,8x2,4 mm
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,112 kg
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 6 m
  • Belegung: 6P6C
  • Seite B: TAE–N Stecker
  • Gewicht: 0,114 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Seite A: TAE–N Buchse

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Telefonverlängerungskabel
Länge
6 m
Konnektivität
Anschluss
TAE–N – männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE–N – weiblich

Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel, tae verlängerungskabel tae-n, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,93*
Lager 7405
38
€ 1,00*
ab € 10,53*
€ 14,96*
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 18,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.