Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Verlängerungskabel TAE-N/S-TAE-N/B 6.00m (18856)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238316
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18856
EAN/GTIN:
     4043718013463
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m

Übersicht

Kurzinfo  Verlängerungskabel TAE-N/S-TAE-N/B 6.00m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18856
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Telefonerweiterung - 6 m
Paketierte Menge  1
Typ  Telefonerweiterung
Leistungsmerkmale  Für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler.
Länge  6 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Telefonerweiterung
Leistungsmerkmale  Für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler.
Länge  6 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonerweiterung
Leistungsmerkmale:
Für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler.
Länge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel, tae verlängerungskabel tae-n, 18856, taen, inline, inline®, verlängerung, verlngerung, stecker, buchse, st/bu, stbu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,94*
6 Tage
38
€ 1,00*
ab € 11,94*
€ 14,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,77*
€ 18,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.