Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 33Wh kompatibel für Sony 2.200 mAh 14,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 33Wh kompatibel für Sony 2.200 mAh 14,8 V
IPC-Computer Akku 33Wh kompatibel für Sony 2.200 mAh 14,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-997871086
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     A1961896A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

IPC-Computer Akku 33Wh kompatibel für Sony 2.200 mAh 14,8 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Elektrische Speicherkapazität: 1.640 mAh - 2.580 mAh Spannung: 13,5 V - 17 V Kompatible Marken: Sony

IPC–Computer Akku 33Wh kompatibel für Sony 2.200 mAh 14,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Ion 14,8V / 2200mAh / 33Wh PN: A7405–1961896A passend
für Sony Vaio Fit E – SVF–14/15 Serie und baugleiche
Notebook Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
2200 mAh
Spannung
14,8 V
Kompatible Marken
Sony

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.