|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-997868153 Herst.-Nr.: 45N0249 EAN/GTIN: 5715063390900 |
| |
|
|  |  |
 | Lenovo Netzteil 90 Watt Original Notebook-Modul Artikeldetails: - Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V
Lenovo Netzteil 90 Watt Original Notebook–Modul Produktbeschreibung: 4,5A / 20V / 90 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,5mm / 11,0mm / 3,0mm PN: 45N0249 passend für Lenovo Ideapad Yoga 11 / 13 Serien, Thinkpad X1 Serie und baugleiche Modelle Technische Details: Allgemeines Kompatibilität Kompatible Produktlinien Lenovo ThinkPad |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook lenovo, einbau netzteil, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 33,91* | € 45,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,06* | € 49,48* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 50,86* | € 66,96* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 51,82* | € 67,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|