|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-997867970 Herst.-Nr.: 36200236 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lenovo Netzteil 90 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul Artikeldetails: - Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V
Lenovo Netzteil 90 Watt Original PC–/Server Notebook–Modul Produktbeschreibung: 4,5A / 20,0V / 90,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,5mm / 11,0mm / 3,0mm PN: 7405–36200236 passend für Lenovo Ideapad Yoga 11 / 13 Serien, Thinkpad X1 Serie und baugleiche Modelle Technische Details: |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |