Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997834189 Herst.-Nr.: BS75511-0.5V EAN/GTIN: 4017538071514 |
| |
|
| | |
| ShiverPeaks RJ45 Patchkabel S/FTP PIMFCat.7 Rohkabel violett 0,5m Artikeldetails: - Kabelbeschaltung (Crossover etc.): Sonstige Kabelbeschaltung (Crossover etc.)
- Kabellänge: 0,5m
- Typ: Kabel
- Bauform (Twisted Pair u.ä.): SFTP
- Einsatzbereich: Netzwerk
- Farbe: Violett
ShiverPeaks RJ45 Patchkabel S/FTP PIMFCat.7 Rohkabel violett 0,5m Technische Details: Allgemeines Bauform (Twisted Pair u.ä.) SFTP Technische Daten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,01* | € 1,67* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,51* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 9,22* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|