Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997834140 Herst.-Nr.: SP711-SL0.25G EAN/GTIN: 4017538063168 |
| |
|
| | |
| ShiverPeaks Patchkabel flach U/UTP Cat.6 gr?n 0,25m Artikeldetails: - Kabelbeschaltung (Crossover etc.): Sonstige Kabelbeschaltung (Crossover etc.)
- Kabellänge: 0,5m
- Typ: Kabel
- CAT-Klasse: CAT 6
- Einsatzbereich: Netzwerk
- Bauform (Twisted Pair u.ä.): UTP
ShiverPeaks Patchkabel flach U/UTP Cat.6 gr?n 0,25m Technische Details: Allgemeines Bauform (Twisted Pair u.ä.) UTP Technische Daten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 0,60* | € 1,01* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 0,83* | € 1,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,61* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 8,60* | € 12,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,31* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|