Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V
Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-997277717
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0MH25J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Dell Akku 34Wh Original 4.250 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 4250mAh / 34Wh PN: 0MH25J

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4250 mAh
Spannung
7,6 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.