Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks BASIC-S Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ShiverPeaks BASIC-S Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz
ShiverPeaks BASIC-S Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996869140
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75511-S
EAN/GTIN:
     4017538003973
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

ShiverPeaks BASIC-S Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Shiverpeaks BASIC-S Patch-Kabel - 1 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit Flechte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

ShiverPeaks BASIC–S Patch–Kabel RJ–45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz

Produktbeschreibung:

– Patchkabel, cat 7, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei
– Anschlüsse: RJ45 Stecker – RJ45 Stecker
– Belegung: TIA/EIA 568B
– Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 144x0,12mm
– Kabelaufbau: AWG 26/7
– Adern Material: Kupfer
– Stecker Material: vergoldet 50µ

– im Polybeutel mit Euroloch verpackt

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel–Verpackung
Länge
1 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, TIA/EIA–568–B – bis zu 600 MHz

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat 6a s/ftp patchkabel 1m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
377
€ 4,50*
ab € 1,35*
€ 2,15*
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 3,16*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 9,46*
€ 13,64*
€ 3,50*
ab € 11,88*
€ 16,80*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.