Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antenne 2,4 GHz 2dBi Omni indoor R-SMA schwarz WLAN 2 dB Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antenne 2,4 GHz 2dBi Omni indoor R-SMA schwarz WLAN 2 dB Innenbereich
ALLNET Antenne 2,4 GHz 2dBi Omni indoor R-SMA schwarz WLAN 2 dB Innenbereich
Artikel-Nr.:
     7405B-996865358
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-ANT24-OMNI-RSMA-2-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne

ALLNET Antenne 2,4 GHz 2dBi Omni indoor R-SMA schwarz WLAN 2 dB Innenbereich

Artikeldetails:

  • Antennengewinn: 2dB RF-Frequenz: 1,7 GHz - 4 GHz Typ: Zubehör Netzwerk Netzwerkstandards: WLAN Farbe: Schwarz

ALLNET Antenne 2,4 GHz 2dBi Omni indoor R–SMA schwarz WLAN 2 dB Innenbereich

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Netzwerk
Weitere Merkmale
Innenbereich
Netzwerkstandards
WLAN
Antennengewinn
2 dB
RF–Frequenz
2,4 GHz
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 6,00*
ab € 3,29*
€ 5,14*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 13,43*
€ 19,24*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.