Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG Audio-Adapter Stereo Mini-Klinkenstecker W bis M Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG Audio-Adapter Stereo Mini-Klinkenstecker W bis M Schwarz
SANDBERG Audio-Adapter Stereo Mini-Klinkenstecker W bis M Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996835894
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     502-16
EAN/GTIN:
     5705730502163
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke

SANDBERG Audio-Adapter Stereo Mini-Klinkenstecker W bis M Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg Audio-Adapter Kabel: Audio-Adapter Farbe: Schwarz Lokalisierung: Englisch Anschluss: 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich Stecker (zweites Ende): Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich

SANDBERG Audio–Adapter Stereo Mini–Klinkenstecker W bis M Schwarz

Produktbeschreibung:

Wi–Fi–Videokamera für Innenräume
Wi–Fi–Videokamera für Innenräume mit integriertem PIR–Sensor und der Audiofunktion Sprechen und Hören.
Kontrollieren Sie Ihr Haus, wo immer Sie sind
Über die App können Sie Ihr Haus kontrollieren und eventuelle Einbrüche in Echtzeit überprüfen.
Funktion Sprechen und Hören
Dank der Funktion "Sprechen und Hören", die über die Ezviz–App aktiviert wird, können Sie mit Ihren Freunden und Angehörigen sprechen und nach Ihren Kindern sehen, wenn Sie nicht zu Hause sind.
Flexibilität
Unglaubliche Flexibilität in Bezug auf Nutzung und Positionierung, für hochauflösende Videoaufnahmen in einer häuslichen Umgebung.
Fesselndes Design
Außen ein minimalistisches und fesselndes Design, innen ein Konzentrat an Technologie.
Erkennungsgenauigkeit
Vollständige Erkennungsgenauigkeit mit integrierter dualer Bewegungserkennungs–Technologie, die Bewegung mit optischem Sensor und Bewegung mit integriertem Bewegungssensor kombiniert.
Integrierte Sirene
Sie ist mit einer integrierten internen Sirene ausgestattet, deren Erkennungsempfindlichkeit über die App eingestellt werden kann.
Anschluss
Wi–Fi– oder Ethernet–Eingang für den Anschluss an Ihren Router.

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Audio–Adapter
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch
Konnektivität
Anschluss
2 x mini–phone stereo 3.5 mm – weiblich
Stecker (zweites Ende)
Mini–phone stereo 3.5 mm – männlich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
€ 10,00*
ab € 2,57*
€ 3,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,68*
€ 11,18*
Lager 7405
209
€ 1,00*
ab € 21,73*
€ 26,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sandberg
508-59
ab € 2,54*
Zubehör
Sandberg
508-67
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.