Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G9 Pro Funkgeraet Single PMR+LPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Midland G9 Pro Funkgeraet Single PMR+LPD
Midland G9 Pro Funkgeraet Single PMR+LPD
Artikel-Nr.:
     7405B-996081592
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1385
EAN/GTIN:
     8011869202445
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte

Midland G9 Pro Funkgeraet Single PMR+LPD

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstiges AV-Gerät

Midland G9 Pro Funkgeraet Single PMR+LPD

Produktbeschreibung:

Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte–Besonderheiten: VOX,Zweikanal–Überwachung,Spritzwassergeschützt · Gewicht: 114 g · Kanäle (Funk): 8 PMR,16 PMR,69 LPD · Produkt–Art: PMR/LPD–Handfunkgerät · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 km · Sendeleistung: 0.5 W · Weitere technische Daten: Duo–Klinke 2.5/3.5 mm Mono · NiMH–Akkus: 1800 mAh · Betriebsdauer: bis 18 h · Schutzart: IPX5 · Übertragungsart: Analog

Technische Details:

Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl Kanäle
101 Kanäle
Arbeitsfrequenz
446,00625 – 446,19375 MHz
Bildschirm
Display–Typ
LCD
Display–Hintergrundbeleuchtung
Ja
Leistung
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku–/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Batterien
4
Batterietechnologie
Nickel–Metallhydrid (NiMH)
Wiederaufladbar
Ja
Batteristandsanzeige
Ja
Technische Details
Internationale Schutzart (IP–Code)
IPX4
Anzahl Töne
34
Produktfarbe
Schwarz
Vibrationsalarm
Ja
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Betriebsanleitung
Ja

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,70*
€ 76,78*
€ 4,00*
ab € 63,89*
€ 82,45*
€ 4,70*
ab € 65,30*
€ 83,79*
€ 3,50*
ab € 69,28*
€ 88,23*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 77,46*
€ 97,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.