Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G9 Pro Funksprechgerät 101 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland G9 Pro Funksprechgerät 101 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G9 Pro Funksprechgerät 101 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G9 Pro Funksprechgerät 101 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71141188
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1385
EAN/GTIN:
     8011869202445
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
101 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.19375 MHz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anzahl Töne
34
Produktfarbe
Schwarz
Vibrationsalarm
Ja
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wiederaufladbar
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.