Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Camera GRAY WW Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Rally Camera GRAY WW Grau
Logitech Rally Camera GRAY WW Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-996064361
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-001896
EAN/GTIN:
     5099206082441
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör

Logitech Rally Camera GRAY WW Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech Videokonferenzsystem-Fernsteuerung Gerätetyp: Videokonferenzsystem-Fernsteuerung Unterstützte Geräte: Videokonferenzsystem Batterie: 1 CR2032

Logitech Rally Camera GRAY WW Grau

Produktbeschreibung:

Logitech One year extended warranty for Rally Camera.
Schnittstelle: RF Wireless, Produktfarbe: Grau,
Kompatibilität: Logitech Rally. Batterietyp (Sender): CR2032,
Batteriekapazität (Wattstunden): 0,675 Wh, Batterietechnologie: Lithium.
Gewicht Versandkarton: 3,08 kg, Länge des Versandkartons: 26,4 cm,
Breite des Versandkartons: 21,3 cm. Verpackungsbreite: 100 mm,
Verpackungstiefe: 187 mm, Verpackungshöhe: 15,9 mm

Technische Details:

Merkmale
Schnittstelle
RF Wireless
Timer
Nein
Geeignet für Smartphone
Nein
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
Logitech Rally
Batterie
Batterietyp (Sender)
CR2032
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Batteriekapazität (Wattstunden)
0,675 Wh
Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität
220 mAh
Lieferumfang
Batterien enthalten
Ja
Logistische Daten
Gewicht Versandkarton
3,08 kg
Länge des Versandkartons
26,4 cm
Breite des Versandkartons
21,3 cm
Höhe des Versandkartons
20 cm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
15,9 mm
Paketgewicht
87,5 g

Weitere Suchbegriffe: logitech videokonferenzsystem, videokonferenzsystem, Cam, Home & Living
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,67*
€ 40,79*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,78*
€ 44,59*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 38,08*
€ 51,73*
€ 3,50*
ab € 38,11*
€ 51,82*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 39,04*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.