Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzteil 45 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Netzteil 45 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul
Lenovo Netzteil 45 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-996052191
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     54Y8970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook

Lenovo Netzteil 45 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul

Artikeldetails:

  • Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

Lenovo Netzteil 45 Watt Original PC–/Server Notebook–Modul

Produktbeschreibung:

2,25A / 20,0V / 45,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,5mm /
11,0mm / 3,0mm PN: 54Y8970 passend für Lenovo
Thinkpad Helix Serie und baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
20 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.