Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul
Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-996052190
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook

Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul

Artikeldetails:

  • Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC–/Server Notebook–Modul

Produktbeschreibung:

3,25A / 20,0V / 65,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,5mm /
11,0mm / 3,0mm PN: 45N0259 passend fürLenovo Ideapad Yoga 11 /
13 Serien, Thinkpad X1 Serie und baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
20 V

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 35,20*
€ 48,06*
€ 6,90*
ab € 50,68*
€ 67,54*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.