Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Battery Technology Laptop-Batterie gleichwertig mit: Dell WDX0R Y3F7Y 1 x Lithium-Polymer 3 Zellen 3684 mAh 42 Wh für Inspiron 13 53XX 15 55XX 17 57XX Latitude 3379 3189 Vostro ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Battery Technology Laptop-Batterie gleichwertig mit: Dell WDX0R Y3F7Y 1 x Lithium-Polymer 3 Zellen 3684 mAh 42 Wh für Inspiron 13 53XX 15 55XX 17 57XX Latitude 3379 3189 Vostro ...
Battery Technology Laptop-Batterie gleichwertig mit: Dell WDX0R Y3F7Y 1 x Lithium-Polymer 3 Zellen 3684 mAh 42 Wh für Inspiron 13 53XX 15 55XX 17 57XX Latitude 3379 3189 Vostro ...
Artikel-Nr.:
     7405B-995977862
Hersteller:
     Battery Technology
Herst.-Nr.:
     WDX0R-BTI
EAN/GTIN:
     5056006168171
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Battery Technology Laptop-Batterie gleichwertig mit: Dell WDX0R Y3F7Y 1 x Lithium-Polymer 3 Zellen 3684 mAh 42 Wh für Inspiron 13 53XX 15 55XX 17 57XX Latitude 3379 3189 Vostro 14 5468 5568

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BTI WDX0R-BTI - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3684 mAh - 42 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Polymer 3 Zellen - 3684 mAh - 42 Wh Äquivalenter OEM-Akku: Dell WDX0R, Dell Y3F7Y Entwickelt für: Dell Inspiron 13 5368 2-in-1, 13 5378 2-in-1, 13 7368 2-in-1, 13 7378 2-in-1, 15 5565, 15 5567, 15 5568 2-in-1, 15 5578 2-in-1, 15 7569 2-in-1, 15 7579 2-in-1, 17 5765, 17 5767; Latitude 13 3379 2-in-1, 3189; Vostro 14 5468, 15 5568

Battery Technology Laptop–Batterie gleichwertig mit: Dell WDX0R Y3F7Y 1 x Lithium–Polymer 3 Zellen 3684 mAh 42 Wh für Inspiron 13 53XX 15 55XX 17 57XX Latitude 3379 3189 Vostro 14 5468 5568

Produktbeschreibung:

Merkmale Typ Akku Markenkompatibilität DELL Kompatibilität
Dell Inspiron 13 5368,
13 5378 Produktfarbe Schwarz Akku/Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo) Akku–/Batteriekapazität
3684 mAh Akku–/Batteriespannung 11,4 V Anzahl
Batteriezellen 3 Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Polymer
Bereitgestellte Spannung
11.4 V
Kapazität
3684 mAh – 42 Wh
Verschiedenes
Äquivalenter OEM–Akku
Dell WDX0R, Dell Y3F7Y
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 18 Monate
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 13 5368 2–in–1, 13 5378 2–in–1, 13 7368 2–in–1, 13 7378 2–in–1, 15 5565, 15 5567, 15 5568 2–in–1, 15 5578 2–in–1, 15 7569 2–in–1, 15 7579 2–in–1, 17 5765, 17 5767 ¦ Dell Latitude 13 3379 2–in–1, 3189 ¦ Dell Vostro 14 5468, 15 5568

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 66,33*
€ 3,50*
ab € 59,21*
€ 77,75*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 59,24*
€ 77,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.