| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-995574021 Herst.-Nr.: HUH721212ALE604 EAN/GTIN: 8717306638999 |
| |
|
| | |
| Western Digital WD int. 3.5 12 TB Ultrastar Festplatte Serial ATA 12.000 GB 7.200 rpm SATA Artikeldetails: - Typ: Festplatte Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail): Bulk Bauform (Intern/Extern): Intern Drehzahl: 7.200rpm Baugröße: 3,5" Übertragungsstandard: SATA Festplattentyp: Serial ATA Gewicht: 575 g - 650 g Puffer: 256MB Speicherkapazität: 12.000 GB
WD int. 3.5 12 TB Ultrastar Festplatte Serial ATA 12.000 GB 7.200 rpm SATA Technische Details: Allgemeines Bauform (Intern/Extern) Intern Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail) Bulk Festplatte Technische Daten Speicherkapazität 12000 GB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 3,5" western, festplatte sata, festplatte sata wd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| |