Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRONIC-SECOMP Dätwyler Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP CAT 5e Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROTRONIC-SECOMP Dätwyler Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP CAT 5e Blau
ROTRONIC-SECOMP Dätwyler Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP CAT 5e Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-995428150
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     21.05.7024
EAN/GTIN:
     7611990752669
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

ROTRONIC-SECOMP Dätwyler Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP CAT 5e Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dätwyler Patch-Kabel - 2 m - Blau Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: SFTP-Kabel Abschirmungsmaterial: Folie mit Kupfergeflecht Drähte pro Kabel: 8 Drähte Länge: 2 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Blau

ROTRONIC–SECOMP Dätwyler Patch–Kabel RJ–45 M bis M 2 m SFTP CAT 5e Blau

Produktbeschreibung:

Beim EDV–Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Als PC–Anwender war Secomp schon oft selbst betroffen und hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp–Philosophie heißt "einwandfreie Qualität zu fairen Preisen".
Dieses Kabel hat TM11 Anschlüsse.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S–FTP)
Produktfarbe
Blau
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Kabel–Klasse
D
Sonstige Funktionen
Synchronisations–Eingangsimpedanz
100 Ohm

Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e s/ftp blau 2 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,84*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 10,07*
€ 14,31*
€ 3,50*
ab € 14,90*
€ 21,04*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.7009
ab € 3,00*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7019
ab € 3,40*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7029
ab € 4,54*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7039
ab € 5,82*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7059
ab € 8,09*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7004
ab € 2,97*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7104
ab € 13,82*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7154
ab € 19,50*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7014
ab € 3,37*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7204
ab € 25,29*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7034
ab € 5,83*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7054
ab € 8,12*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7074
ab € 10,38*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7003
ab € 3,00*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7103
ab € 13,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.