Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRONIC-SECOMP Kerpen MegaLine D1-20 SF/U Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SF/UTP CAT 5e Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROTRONIC-SECOMP Kerpen MegaLine D1-20 SF/U Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SF/UTP CAT 5e Blau
ROTRONIC-SECOMP Kerpen MegaLine D1-20 SF/U Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SF/UTP CAT 5e Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-995428131
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     21.08.9114
EAN/GTIN:
     7611990757091
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 1m
crossover kabel

ROTRONIC-SECOMP Kerpen MegaLine D1-20 SF/U Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SF/UTP CAT 5e Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kerpen MegaLine D1-20 SF/U - Crossover-Kabel - 1 m - Blau Typ: Crossover-Kabel - CAT 5e Technologie: SF/UTP Verdrahtungsschema: T568B Abschirmungsmaterial: Aluminium-Polyester-Folie Drähte pro Kabel: 8 Drähte Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Blau

ROTRONIC–SECOMP Kerpen MegaLine D1–20 SF/U Crossover–Kabel RJ–45 M bis M 1 m SF/UTP CAT 5e Blau

Produktbeschreibung:

– Kabeltyp SF/UTP (Screened&Foiled/Unshielded Twisted Pair)
– Impedanz 100 Ohm
– Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu–Litze verzinnt
– Aussen–Ø 5,5 mm Richtwert
– Gesamtabschirmung Alu–kaschierte Polyesterfolie und Cu–Geflechtschirm verzinnt
– gekreuzte Ausführung
– Kabelmantel: flammwidriges PVC

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Außendurchmesser
5,5 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
45 g
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Kabellänge
1 m
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelfarbe
Blau
AWG Kabelgröße
26/7
Kabelschirmung
SF/UTP (S–FTP)
Plug & Play
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Kabel–Klasse
D

Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel blau, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,08*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,89*
€ 9,97*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 8,84*
€ 12,74*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.