Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 45Wh Original 4.050 mAh 11,1 V Lithium-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 45Wh Original 4.050 mAh 11,1 V Lithium-Polymer
Lenovo Akku 45Wh Original 4.050 mAh 11,1 V Lithium-Polymer
Artikel-Nr.:
     7405B-995097464
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     L17L3P51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo Akku 45Wh Original 4.050 mAh 11,1 V Lithium-Polymer

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Lenovo Akku 45Wh Original 4.050 mAh 11,1 V Lithium–Polymer

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,1V / 4050mAh / 45Wh PN: L17L3P51

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4050 mAh
Spannung
11,1 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.