Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 1 TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 M-Key 3D TLC with Dram Solid State Disk NVMe 1.000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 1 TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 M-Key 3D TLC with Dram Solid State Disk NVMe 1.000 GB
Transcend 1 TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 M-Key 3D TLC with Dram Solid State Disk NVMe 1.000 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-994920745
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE220S
EAN/GTIN:
     0760557843139
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Transcend 1 TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 M-Key 3D TLC with Dram Solid State Disk NVMe 1.000 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Transcend 220S - SSD - 1 TB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 3.0 x4 (NVMe) Merkmale: LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, AHCI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 3.58 mm Gewicht: 8 g

Transcend 1 TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 M–Key 3D TLC with Dram Solid State Disk NVMe 1.000 GB

Produktbeschreibung:

Die PCIe SSD 220S von Transcend zielt auf High–End–Anwendungen wie digitale Audio–/Videoproduktion, Spiele und Enterprise–Anwendungen ab, die eine konstante Verarbeitung hoher Arbeitslasten ohne Systemverzögerungen oder Geschwindigkeitseinbußen erfordern. Durch die Verwendung der PCI Express Gen3 x4–Schnittstelle, die durch den neuesten NVMe™–Standard, 3D–NAND–Flash–Speicher und einen DRAM–Cache unterstützt wird, bietet die PCIe SSD 220S außergewöhnliche Übertragungsgeschwindigkeiten.

Technische Details:

Merkmale
SSD–Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
NVMe Version
1.3
Komponente für
PC/notebook
Hardwareverschlüsselung
Nein
Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2800 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
7405–300000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
7405–340000 IOPS
PCI–Expressschnittstelle Daten–Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–2000000 h
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Nein
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
TBW–Bewertung
2200
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Leistung
Arbeitsspannung
3,3 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
3,58 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
8 g

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,77*
€ 85,33*
2 Tage
44
€ 4,90*
ab € 69,23*
€ 85,82*
3 Tage
74
€ 8,00*
ab € 72,05*
€ 89,11*
€ 4,50*
ab € 73,25*
€ 90,56*
Lager 7405
43
€ 1,00*
ab € 79,13*
€ 97,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2TMTE220S
ab € 137,54*
Zubehör
Transcend
TS256GMTE220S
ab € 30,96*
Zubehör
Transcend
TS512GMTE220S
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.