Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis T8351 MK II Microphone 3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axis T8351 MK II Microphone 3.5MM
Axis T8351 MK II Microphone 3.5MM
Artikel-Nr.:
     7405B-994888496
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01560-001
EAN/GTIN:
     7331021064959
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
mono mikrofone

Axis T8351 MK II Microphone 3.5MM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm - Mikrofon Produkttyp: Mikrofon Empfohlene Verwendung: Überwachungskamera Entwickelt für: AXIS D3110, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, P3935-LR, Q1615 Mk III, Q1656, Q1656-B, Q1715, Q1951-E, Q1952-E, Q8752-E, V5925, V5938 50 Hz; V59 Series V5938 60 Hz

Axis T8351 MK II Microphone 3.5MM

Produktbeschreibung:

AXIS T8351Mk II–Mikrofon, 3,5 mm

Suchen Sie nach einem leistungsstarken analogen Mikrofon, mit dem Sie herausragende Audiosignale als Teil Ihres Videoüberwachungssystems überwachen und aufnehmen können? Das AXIS T8351 Mk II–Mikrofon 3,5 mm ist ein leistungsstarkes, unauffälliges Mikrofon, mit dem Sie in Räumen mit geringem Rauschen die besten Ergebnisse erzielen können. Von Krankenhäusern und Schulen bis hin zu Banken und Einzelhandelsabteilungen ist dieses Mikrofon ideal für Standorte, an denen erstklassiges Audio erforderlich ist.

Außergewöhnliche Darbietung

Das halbkugelförmige Mikrofon erfasst Geräusche aus allen Richtungen und die Qualität der Aufzeichnungen ist weitaus besser als die des internen Mikrofons des Netzwerkprodukts. Das AXIS T8351 Mk II Mikrofon 3,5 mm kann selbst in kleinen Räumen mit niedrigem Geräuschpegel optimal in der Nähe der Schallquelle positioniert werden. Sie können sicher sein, qualitativ hochwertige Audiodaten ohne zusätzliches Rauschen, Artefakte oder Verzerrungen aufzunehmen.

Audio genau dort, wo Sie es brauchen

Das AXIS T8351 Mk II Mikrofon 3,5 mm bietet eine breite Palette an Montagezubehör, um die Installation schnell und flexibel zu gestalten. Dieses kompakte Mikrofon lässt sich leicht an Wänden, Decken oder in verdeckten Bereichen montieren. Es kann dezent versteckt oder sichtbar als Abschreckung verwendet werden. Dies macht es ideal für Überwachungssituationen, in denen die Audioqualität von entscheidender Bedeutung ist, wie beispielsweise Polizeirevierräume und Bargeldabfertigungsschalter. Das AXIS T8351 Mk II–Mikrofon 3,5 mm ist mit allen Netzwerkprodukten kompatibel, die einen 3,5–mm–Mikrofoneingang oder einen 4–Pin–Audioanschluss unterstützen. Darüber hinaus wird dieses Mikrofon über das Netzwerkprodukt mit Strom versorgt, so dass keine zusätzlichen Kabel oder Netzteile erforderlich sind, wodurch Zeit und Installationskosten minimiert werden.

– Hervorragender Sound mit geringem Rauschen
– Unauffälliges und kompaktes analoges Mikrofon
– Halbkugelförmig
– Flexible Installation

Technische Details:

Mikrofon
Mikrofon–Empfindlichkeit
–22 dB
Typ
Security camera microphone
Mikrofon–Frequenz
20 – 20000 Hz
Gewicht & Abmessungen
Höhe
20 mm
Breite
20 mm
Mikrofon–Gewicht
90 g
Tiefe
27 mm
Receiver
Signal–zu–Geräusche Verhältnis (SNR)
82 dB
Energie
Arbeitsspannung
10 V
Energiequelle
Gleichstrom
Leistung
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Axis P1364, P1364–E, P1365 Mk II, P1365–E Mk II, P1367, P1367–E, P1368–E, P1445–LE, P1445–LE–3, P1447–LE, P1448–LE, Q1615 Mk II, Q1615–E Mk II, Q1645, Q1645–LE, Q1647, Q1647–LE, Q1659, Q1785–LE, Q1786–LE, V5914, V5915, P3367–V, P3367–VE, P3374–LV, P3374–V, P3375–LV, P3375–LVE, P3375–V, P3375–VE, P3915–R Mk II, Q3515–LV, Q3515–LVE, Q3517–LV, Q3517–LVE, Q3517–SLVE, Q3518–LVE, Q3527–LVE, Q8414–LVS
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
5 m
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 94,16*
€ 119,79*
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 128,82*
€ 3,50*
ab € 101,57*
€ 129,29*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 102,33*
€ 130,25*
77 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 131,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.