Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-994886827 Herst.-Nr.: E25HD BLACK EAN/GTIN: 6923520264650 |
| |
|
| | |
| Edifier Luna Eclipse e25HD Lautsprecher kabellos Bluetooth 74 Watt Gesamt zweiweg Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Edifier Luna Eclipse e25HD - Lautsprecher - kabellos Produkttyp: Lautsprecher Medientyp: 2 Lautsprecher Lautsprechertyp: Zweiweg - aktiv Nenn-Ausgangsleistung (gesamt): 74 Watt Frequenzgang: 50 - 20000 Hz Verstärker Ausgangsleistung: 2 x niedrig (22W) + 2 x hoch (15W) Verstärker: Integriert Schnittstellen: Bluetooth Einzelheiten des Lautsprechersystems: 2 x Lautsprecher 37 Watt - 50 - 20000 Hz Farbe: Schwarz Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,2 cm x 22,2 cm x 21,2 cm
Edifier Luna Eclipse e25HD Lautsprecher kabellos Bluetooth 74 Watt Gesamt zweiweg Schwarz Produktbeschreibung: Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos Bluetooth Ja 3,5–mm–Anschluss Ja AUX–Eingang Ja AirPlay Nein Stromeingang Ja Leistungen Empfohlene Nutzung Universal Design Produktfarbe Schwarz LED–Anzeigen Ja Audio RMS–Leistung 74 W Frequenzbereich 50 – 20000 Hz Rauschverhältnis (SNR) 85 dB Leistung Energiequelle AC Lautsprecher Hochtöner Ja Hochtönerdurchmesser (Imperial) 1,91 cm Hochtönerdurchmesser 1,9 cm Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC, Audio (3.5mm) Fernbedienung enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Breite 122 mm Tiefe 222 mm Höhe 212 mm Sonstige Funktionen Betriebsanleitung Ja Technische Details: Allgemein Lautsprechersystem Lautsprechertyp Zweiweg – aktiv Nenn–Ausgangsleistung (gesamt) 74 Watt Frequenzgang 50 – 20000 Hz Verhältnis Signal zu Geräusch 85 dB Verbindungsoptionen Bi–Amped Verstärkerausgangsleistung 2 x niedrig (22W) + 2 x hoch (15W) Schnittstellen Bluetooth 4.0 Steuerung Stummtaste, Ein / Aus, Lautstärke Einzelheiten des Lautsprechersystems Mit Lautsprechern 2 x Lautsprecher – zweiweg – 37 Watt – 50 – 20000 Hz Treiberdetails Lautsprecher: Mid–/Woofer–Driver – 82 mm (3") ¦ Lautsprecher: Tweeter–Driver – 19 mm (0.75") – Seide ¦ Lautsprecher: 2 x Passive Radiator – 82 mm (3") Verbindungen Anschlusstyp Digital optisch / Line–in (Mini–Phone Stereo 3,5 mm / optisch) Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang AC Power Adapter, digitales Audio–Kabel (optisch), Fernbedienung, 3,5 mm–auf–RCAx2–Adapter, 3,5–mm– bis 3,5 mm–Kabel Stromversorgung Stromquelle Gleichstrom–Adapter Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V Maße und Gewicht Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 2 Jahre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 157,84* | € 195,48* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 156,62* | € 195,50* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 157,49* | € 196,66* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 173,71* | € 208,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|