Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Multifunktions-Mauspad mit Smartphone- und Stiftehalter schwarz faltbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Multifunktions-Mauspad mit Smartphone- und Stiftehalter schwarz faltbar Schwarz
InLine Multifunktions-Mauspad mit Smartphone- und Stiftehalter schwarz faltbar Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994517895
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55261
EAN/GTIN:
     4043718278497
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

InLine Multifunktions-Mauspad mit Smartphone- und Stiftehalter schwarz faltbar Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Mauspad Produkttyp: Mauspad Produktmaterial: Gummiert Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 20 cm Farbe: Schwarz

InLine Multifunktions–Mauspad mit Smartphone– und Stiftehalter schwarz faltbar Schwarz

Produktbeschreibung:

Das InLine® Multifunktions–Mauspad ist ein kleiner Helfer, um auf dem Schreibtisch für Ordnung zu sorgen. Im Kopfbereich des Mauspads können Sie Ihr Smartphone aufstellen, das Mauspad dient hier als Ständer für Ihren mobilen Assistenten. Weiterhin können Sie bis zu 3 Stifte in diesem Bereich aufbewahren.

Die Oberfläche des Mauspads ist angenehm weich. Gummierte Flächen auf der Unterseite verhindern das Verrutschen des Mauspads auf dem Schreibtisch. Zusammengeklappt ist das Mauspad ca. 4mm dünn und passt bequem in jede Notebooktasche.
  • Multifunktions–Mauspad mit Smartphone– und Stifthalter
  • Geeignet für optische und Laser–Mäuse
  • Maus Arbeitsbereich: 180x200mm, nur 2mm flach
  • Antirutsch–Unterseite
  • Durchlass für kabelgebundene Mäuse

  • Recycled: Nein
  • Gaming: Nein
  • Hersteller–Nr.: 55261
  • Zolltarifnummer: 7405–6307900000
  • EAN Code: 7405–4043717405–8278497
  • Höhe Artikel: 0,002 cm
  • Geeignet für: Optisch– und lasergesteuerte Mäuse
  • Höhe Verpackung: 0,004 m
  • Länge Artikel: 25,000 cm
  • Verpackungsart: InLine® Header mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,285 m
  • Netto–Gewicht: 0,094 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Breite Verpackung: 0,195 m
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,133 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Breite Artikel: 18,000 cm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Gummiert
Breite
18 cm
Tiefe
20 cm
Dicke
2 mm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stifthalter, zusammenklappbar, Kabelführungsschlitze, rutschfester Boden, Smartphone–Halter

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,41*
Lager 7405
231
€ 1,00*
ab € 15,77*
€ 21,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.