Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Battery Technology 65W USB-C ADAPTER 8 VOLTAGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Battery Technology 65W USB-C ADAPTER 8 VOLTAGES
Battery Technology 65W USB-C ADAPTER 8 VOLTAGES
Artikel-Nr.:
     7405B-994135824
Hersteller:
     Battery Technology
Herst.-Nr.:
     65WUSB-C-BTI-EU
EAN/GTIN:
     5056006159193
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Battery Technology 65W USB-C ADAPTER 8 VOLTAGES

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BTI USB-C AC Adapter - Netzteil - 65 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Lokalisierung: Europa Ausgangsspannung: 5 / 5.2 / 9 / 12 / 14.5 / 15 / 20 / 20.3 V Leistungskapazität: 65 Watt Ausgabeanschlussstellen: - 5 V 3 A
    - 5.2 V 2.4 A
    - 9 V 3 A
    - 12 V 3 A
    - 15 V 3 A
    - 20 V 3.25 A
    - 20.3 V 3 A
    - 14.5 V 2 A

Battery Technology 65W USB–C ADAPTER 8 VOLTAGES

Produktbeschreibung:

Netzteiltyp: DrinnenAusgangsleistung: 65 W Eingangsspannung:
90–250 V Eingangsfrequenz: 47/63 Hz Ausgangsspannung:
20 VZweck: Laptop AC–an–DCEinstellbare AusgangsspannungMarkenkompatibilität:
Jede Marke1 Stück(e)Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Lokalisierung
Europa
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
– 5 V 3 A ¦ – 5.2 V 2.4 A ¦ – 9 V 3 A ¦ – 12 V 3 A ¦ – 15 V 3 A ¦ – 20 V 3.25 A ¦ – 20.3 V 3 A ¦ – 14.5 V 2 A
Ausgangsspannung
5 / 5.2 / 9 / 12 / 14.5 / 15 / 20 / 20.3 V
Leistungskapazität
65 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Besonderheiten
Ausgangsspannungsanpassung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 41,68*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 36,16*
€ 49,14*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 38,43*
€ 51,99*
€ 3,50*
ab € 39,41*
€ 53,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.