Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks 5m Cat6 U/UTP UTP Grau Netzwerkkabel CAT 6 5 m RJ-45 Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ShiverPeaks 5m Cat6 U/UTP UTP Grau Netzwerkkabel CAT 6 5 m RJ-45 Gold
ShiverPeaks 5m Cat6 U/UTP UTP Grau Netzwerkkabel CAT 6 5 m RJ-45 Gold
Artikel-Nr.:
     7405B-994019858
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP715-SL
EAN/GTIN:
     4017538023605
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

ShiverPeaks 5m Cat6 U/UTP UTP Grau Netzwerkkabel CAT 6 5 m RJ-45 Gold

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel CAT-Klasse: CAT 6 Einsatzbereich: Netzwerk Kabellänge: 5m Bauform (Twisted Pair u.ä.): UTP Farbe: Grau Video/Netzwerk-Schnittstellen: RJ-45

ShiverPeaks 5m Cat6 U/UTP UTP Grau Netzwerkkabel CAT 6 5 m RJ–45 Gold

Produktbeschreibung:

– Anschlüsse: RJ45 Stecker – RJ45 Stecker
– Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ
– Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm,
– Material Kabel: PVC
– Kabelschirmung: U/UTP
– Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
– Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6 grey 5m u-utp, patch kabel, patch-kabel 5m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,77*
€ 4,99*
ab € 2,32*
€ 3,67*
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 4,40*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 9,72*
€ 13,97*
€ 3,50*
ab € 12,07*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.