Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-993799291 Herst.-Nr.: CT240BX500SSD1 EAN/GTIN: 0649528787323 |
| |
|
| | |
| Crucial BX500 SSD 240 GB SATA3 2.5" intern Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Crucial BX500 - Solid-State-Disk - 240 GB - SATA 6Gb/s
- Typ: Solid-State-Disk - intern
- Kapazität: 240 GB
- Formfaktor: 2.5" (6.4 cm)
- Schnittstelle: SATA 6Gb/s
- Merkmale: TRIM-Unterstützung, Error Correction Code (ECC), Multistep Data Integrity Algorithm, Active Garbage Collection, 3D NAND Technology, SLC Write Acceleration, Thermal Monitoring
Crucial BX500 SSD 240 GB SATA3 2.5" intern Produktbeschreibung: Die einfachste Möglichkeit, die Geschwindigkeit eines neuen Computers zu bekommen, ohne dessen Preis zu bezahlen.Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihr Smartphone schneller reagiert als Ihr Computer? Weil Ihr Smartphone mit Flash–Speicher läuft. Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktop–Computer eine Crucial® BX500 SSD hinzu und erhalten Sie die Geschwindigkeit eines neuen Computers ohne dessen Preis. Beschleunigt alles. LeistungssteigerungSchnelleres Hochfahren. Schnelleres Laden von Dateien. Steigert die System Reaktionsfähigkeit für all Ihre Bedürfnisse. Tools für einfache InstallationUnsere Anleitungen, Cloning–Software und How–To–Videos machen die Installation kinderleicht! Millionen von Menschen haben bereits mit einer Crucial SSD aufgerüstet. Preisgekrönter SupportUnser Support–Team aus Experten hilft bei all Ihren Fragen. Kontaktieren Sie uns per Telefon, Chat, E–Mail oder im Community–Forum. Technische Details: Allgemein Gerätetyp Solid–State–Disk – intern Merkmale TRIM–Unterstützung, Error Correction Code (ECC), Multistep Data Integrity Algorithm, Active Garbage Collection, 3D NAND Technology, SLC Write Acceleration, Thermal Monitoring Leistung Interner Datendurchsatz 540 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben) Erweiterung und Konnektivität Schnittstellen 1 x SATA 6 Gb/s Kompatibles Schaltfeld 2.5" (6,4 cm) Verschiedenes Kennzeichnung UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, ICES Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 3 Jahre Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max. Betriebstemperatur 70 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, crucial 2,5" ssd, ssd, ssd 2,5", Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,06* | € 27,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,44* | € 27,62* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,97* | € 28,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,27* | € 28,74* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 26,38* | € 35,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|