Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-993284020 Herst.-Nr.: HP-EB850G3 EAN/GTIN: 5056006156024 |
| |
|
| | |
| Battery Technology 3C BATTERY ELITEBK 840 G3 Batterie Artikeldetails: - Produktbeschreibung: BTI HP-EB850G3 - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3400 mAh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Polymer 3 Zellen - 3400 mAh Entwickelt für: HP EliteBook 745 G3, 755 G3, 840 G3, 850 G3; ZBook 15u G3 Mobile Workstation
Battery Technology 3C BATTERY ELITEBK 840 G3 Batterie Produktbeschreibung: Merkmale Typ Akku Produktfarbe Schwarz Akku/Batterie Akku–/Batterietechnologie Lithium Polymer (LiPo) Akku–/Batteriekapazität 3400 mAh Akku–/Batteriespannung 10,8 V Anzahl Batteriezellen 3 Technische Details: Allgemein Batterie Technologie 3 Zellen Lithium–Polymer Bereitgestellte Spannung 10.8 V Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 18 Monate Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für HP EliteBook 745 G3, 755 G3, 840 G3, 850 G3 ¦ HP ZBook 15u G3 Mobile Workstation |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,66* | € 64,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,75* | € 79,37* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 61,31* | € 80,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|