Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Netzteil 80 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Netzteil 80 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul
Fujitsu Netzteil 80 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-993210673
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CP531926-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook

Fujitsu Netzteil 80 Watt Original PC-/Server Notebook-Modul

Artikeldetails:

  • Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

Fujitsu Netzteil 80 Watt Original PC–/Server Notebook–Modul

Produktbeschreibung:

4,22A / 19V / 80 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,5mm /
5,5mm / 2,5mm PN: CP7405–531926–01 passend für diverse
Fujisu–Siemens Notebooks wie Lifebook C–Serie,
E–Serie, S–Serie, T–Serie und andere baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
19 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.