Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzteil USB-C 45 Watt Original PC-/Server USB Notebook-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Netzteil USB-C 45 Watt Original PC-/Server USB Notebook-Modul
Lenovo Netzteil USB-C 45 Watt Original PC-/Server USB Notebook-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-992963608
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     SA10E75842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook

Lenovo Netzteil USB-C 45 Watt Original PC-/Server USB Notebook-Modul

Artikeldetails:

  • Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Universelle Schnittstellen: USB Typ C Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

Lenovo Netzteil USB–C 45 Watt Original PC–/Server USB Notebook–Modul

Produktbeschreibung:

2,25A / 20V / 45 Watt Stecker (länge/außen/innen): mm /
mm / mm PN: SA10E75842 passend für ThinkPad X1 Tablet (20GG,
20GH), ThinkPad 13 Chromebook (20GL, 20GM), Thinkpad X270/X280,
ThinkPad Yoga X380 und baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
20 V
Universelle Schnittstellen
USB

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.