Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G. Skill F4 3200 C16D-32Gtzrx-Speicher RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G. Skill F4 3200 C16D-32Gtzrx-Speicher RAM
G. Skill F4 3200 C16D-32Gtzrx-Speicher RAM
Artikel-Nr.:
     7405B-992888492
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C16D-32GTZRX
EAN/GTIN:
     4713294220615
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

G. Skill F4 3200 C16D-32Gtzrx-Speicher RAM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G.Skill TridentZ RGB Series - AMD Edition - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL16 (16-18-18-38) Leistungsmerkmale: Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10-Layer-PCB-Wärmeverteiler, blinkende RGB-LEDs, ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion Support, Trident Z RGB Lighting Control Support, ungepuffert Spannung: 1.35 V

G. Skill F4 3200 C16D–32Gtzrx–Speicher RAM

Produktbeschreibung:

High–Performance–RAM (DDR4) von G.Skill, 32–GB–Dual–Channel–Kit (2x 16 GB),
Heatspreader mit RGB–LED–Beleuchtung, 3.200 MHz Takt /
CL16 Latenzen / 1,35 Volt Spannung

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.73
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL16 (16–18–18–38)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10–Layer–PCB–Wärmeverteiler, blinkende RGB–LEDs, ASUS Aura Sync–Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion Support, Trident Z RGB Lighting Control Support, ungepuffert
Spannung
1.35 V
RAM–Leistung
Tested – 3200 MHz – 1.35 V – CL16 – 16–18–18–38 ¦ SPD – 2133 MHz – 1.2 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 67,73*
€ 86,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 72,05*
€ 92,39*
€ 6,78*
ab € 77,75*
€ 99,48*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 86,35*
€ 109,97*
€ 6,90*
ab € 96,73*
€ 123,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.