Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelschelle 10mm eckig weiß 100 Stück 100er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelschelle 10mm eckig weiß 100 Stück 100er
InLine Kabelschelle 10mm eckig weiß 100 Stück 100er
Artikel-Nr.:
     7405B-992827834
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44021
EAN/GTIN:
     4043718178995
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

InLine Kabelschelle 10mm eckig weiß 100 Stück 100er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelklammer Produkttyp: Kabelklammer Packungsmenge: 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,86 cm Produktmaterial: Kunststoff Farbe: Weiß

InLine Kabelschelle 10mm eckig weiß 100 Stück 100er

Produktbeschreibung:

Zum Befestigen von Kabel an der Wand, Decke oder Boden.
  • Material Schelle: Kunststoff
  • Rechteckige Öffnung für Kabel
  • Farbe: weiß
  • Nagel 2,05x20mm aus Stahl

  • Durchmesser: 10 mm
  • Hersteller–Nr.: 44021
  • EAN Code: 7405–4043717405–8178995
  • Breite: 10 mm
  • Farbe: Weiß
  • Höhe Verpackung: 0,030 m
  • Bauform: Eckig
  • Höhe: 5,7 mm
  • Verpackungsvolumen: 0,0003 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,120 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,080 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Gewicht: 0,095 kg
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelklammer
Produktmaterial
Kunststoff
Höhe
0,86 cm
Farbe
Weiß

Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabel organizer, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,16*
Lager 7405
1030
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,65*
€ 15,09*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.