Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 62Wh Original 8.100 mAh 7,6 V Lithium-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 62Wh Original 8.100 mAh 7,6 V Lithium-Polymer
Dell Akku 62Wh Original 8.100 mAh 7,6 V Lithium-Polymer
Artikel-Nr.:
     7405B-992681791
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     79VRK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Dell Akku 62Wh Original 8.100 mAh 7,6 V Lithium-Polymer

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sanyo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 62 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen - 62 Wh Entwickelt für: Latitude E5450, E5470, E5550, E5570

Dell Akku 62Wh Original 8.100 mAh 7,6 V Lithium–Polymer

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 8100mAh / 62Wh PN: 79VRK Garantie:
6 Monate passend für Dell Latitude E5250,
Latitude E5450, Latitude E5550 und weitere baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Spannung
7,6 V
Akkutechnologie
Lithium–Polymer
Elektrische Speicherkapazität
8100 mAh

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
312
€ 1,00*
ab € 82,61*
€ 105,86*
1 Tag
313
€ 7,50*
ab € 87,52*
€ 112,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.